ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの 端末具
熱収縮チューブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
86323352
品番
GC-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
ロープの先端に通し加熱するだけで収縮し、簡単に端末処理が可能です。
材質
エチレンプロピレンゴム
適合ロープ径(Φmm)
6〜9
用途
ロープの端末処理
トラスコ品番
754-0451
質量(g)
7
長さ(cm)
12
チューブ径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応