※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GC-06 熱収縮チューブ ユタカメイク 86323386 GC-06 熱収縮チューブ ユタカメイク 86323386 GC-06 熱収縮チューブ ユタカメイク 86323386 GC-06 熱収縮チューブ ユタカメイク 86323386

熱収縮チューブ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 86323386 品番 GC-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

ロープの先端に通し加熱するだけで収縮し、簡単に端末処理が可能です。

材質エチレンプロピレンゴム 適合ロープ径(Φmm)2〜3 用途ロープの端末処理 トラスコ品番754-0485 質量(g)6 長さ(cm)15 チューブ径(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86323386
2020-04-08
用途:
ケーブル 被覆
製造業

製品の厚み、質感がとても気にいっています。縮小率が低いのでサイズを揃えて使用しています。質が良いため価格が高いのは仕方がないのかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする