TT-06 輪ゴム ユタカメイク 86323474 TT-06 輪ゴム ユタカメイク 86323474 TT-06 輪ゴム ユタカメイク 86323474 TT-06 輪ゴム ユタカメイク 86323474 TT-06 輪ゴム ユタカメイク 86323474

輪ゴム

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(160本) 切り幅(mm)1 注文コード86323474 品番TT-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥152
販売価格(税別)
138
この商品は切り幅・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

伸びがよく扱い易いです。結束の定番品です。

厚さ(mm)1 番手#18 トラスコ品番754-1694 アメ色 質量(g)30 用途小物の束ね、結束 材質天然ゴム 包装形態袋入 折径(mm)70 切り幅(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:475

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86323465
2025-12-10
用途:
簡易製本に
サービス業

折った紙を重ねてバンドで留めるような製本がしたくて購入しました。
A5の2つ折り、コピー用紙程度の紙を9枚重ねていますが余裕です。

2025-10-30
用途:
シール巻きの仮止め
製造業

しっかり止まって丈夫そう。耐久性はどれくらいあるのか様子をみていきたいです。

2025-05-20
用途:
ブランコの柵に
サービス業

この輪ゴムは孫のブランコを作成したので折り畳みが出来る柵にしているので柵を収納した時に柵を止める為に使用します。

対象商品:
86323413
2024-08-07
用途:
冷蔵庫の簡易ドアクローザー用テンションとして使用

冷蔵庫の簡易ドアクローザー用テンションとして、張力の異なったゴムを数種類使用して耐久性と利便性を持たせ、快適に使っています。

対象商品:
86323544
2024-02-01
用途:
書類整理
製造業

1年分の書類を束ねるため、毎年利用しています。
伸びもよく、A4の書類束が問題なくまとまるので助かっています。
また、伝票をまとめるのにも最適のゴムです。

対象商品:
86323492
2023-08-03
用途:
屋外作業時の書類留め
ペクッド 様 (建設業・工事業)

屋外作業時の野帳作成時に大切な書類の風散留めに役立っています。「輪ゴム」というよりかは大きさにもよりますが「ゴムバンド」としても使っています。

対象商品:
86323483
2023-06-06
用途:
椅子に座布団が落ちないために、使う

椅子の上に座布団を置いたりすると、つい落ちてしまったりするので、このゴムを使って固定しています。とても便利

対象商品:
86323492
2023-01-24
用途:
パーツの整理と保管
学校法人大阪産業大学 様 (教育・研究機関)

リヒトラブのデスクトレー A-5040-1 に部品を入れて保管する際、トレーが開くことを防ぐ目的で使っていますが、ちょうど良いサイズです。一般的な輪ゴムと同じで経年変化は避けられず、2年ほどで切れてしまったものもありますが、まあこんなものでしょう。太くて大きい輪ゴムが欲しい方には良い製品ですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

輪ゴムの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rubber_band/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする