形状折りたたみタイプ
色迷彩色
呼び寸法(縦×横)(m)2.7×2.7
厚さ#2000
用途短期使用タイプ。レジャーシート、カモフラージュ用として。
トラスコ品番828-0850
材質PE
質量(kg)0.78
ハトメ数12
材質(シート)ポリエチレン(PE)
伸度(%)縦16.3、横14.2
引裂強度(N)縦159、横139
引張強度(N/50mm)縦458、横363
仕上り寸法(縦×横)(m)2.57×2.57
材質(ハトメ)プラスチック
ハトメピッチ(cm)90
呼び寸法(畳)4.5
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応