ユタカメイク
ユタカメイクの 間仕切りシート/ビニールカーテン
ユタカメイクの ビニールカーテン
難燃透明糸入りシート 0.9m×1.8m クリア
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
86323955
品番
B323
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
幅(m)
0.9
厚さ(mm)
0.25
トラスコ品番
494-8815
形状
ビニールカーテン
質量(kg)
0.7
色
透明
長さ(m)
1.8
ハトメ数
12個
引裂強度(N)
縦40、横50
防炎性能試験番号
BT030045
ハトメピッチ(cm)
45
引張強度(N/3cm)
縦170、横170
RoHS指令(10物質対応)
対応