ユタカメイク
ユタカメイクの 間仕切りシート/ビニールカーテン
ユタカメイクの ビニールカーテン
難燃透明糸入りシート 1.8m×1.8m クリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
86323964
品番
B324
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
幅(m)
1.8
厚さ(mm)
0.25
トラスコ品番
754-0281
形状
ビニールカーテン
質量(kg)
1.2
色
透明
長さ(m)
1.8
ハトメ数
16個
引裂強度(N)
縦60、横70
防炎性能試験番号
BT030045
ハトメピッチ(cm)
45
引張強度(N/3cm)
縦190、横190
RoHS指令(10物質対応)
対応