曜日別特売
S-51 トラックベルト 30mm×10m ナイロン ユタカメイク 86324515

S-51 トラックベルト 30mm×10m ナイロン ユタカメイク 86324515
S-51 トラックベルト 30mm×10m ナイロン ユタカメイク 86324515

トラックベルト 30mm×10m ナイロン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード86324515品番S-51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

両端にサツマ加工を施しており、ベルト形状なので、荷物も傷めず荷締めが可能。

用途
トラックの荷締め等。
幅(mm)30長さ(m)10厚さ(mm)1.8材質ナイロントラスコ品番828-0842高さ(mm)30質量(g)360包装形態ヘッダー袋入縦(mm)400横(mm)150引張強度(kN[kgf])14.08kN(1436kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする