※使用例

S5501 クッションフロア Sタイプ フロータイル シンコール 86324517 S5501 クッションフロア Sタイプ フロータイル シンコール 86324517

クッションフロア Sタイプ フロータイル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(1m) 注文コード86324517 品番S5501
参考基準価格(税別)¥7,560 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

床暖&土足対応フロア。
抗菌&防カビ、抗ウイルスなど、清潔な暮らしをサポートする機能があります。
クッションフロアはフローリングに比べてすべりにくく、日々の安全をサポートします。
汚れがふき取りやすい素材なのでさっと水拭きでキレイが長持ち。
優れたクッション性と高い摩耗性。クッション性の高い2.3mm厚で、土足でも使える優れた耐摩耗性です。店舗にもおすすめです。

長さ(m)1 フロータイル 材質塩化ビニル樹脂 幅(cm)182 厚さ(mm)2.3 寸法(縦×横)(mm)柄マッチ:91×91 機能耐摩耗/抗ウイルス/抗菌/防カビ/対次亜塩素酸 寸法(cm)タイル柄:約45.5×22.7
注意
※カットサンプル提供不可。
※保管、運搬、取り扱い、施工などに関してよく確認のうえご使用ください。
※SIAAの安全基準に適合しています。
※SIAAラベルは付属しておりません。
※ワックスを塗布すると、抗ウイルス効果が発揮されません。
※ウイルス自体を忌避する効果はありません。
※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。また感染予防を保証するものではありません。
※医薬品や医療機関などの医療を目的とした製品ではありません。
※抗ウイルス性能はすべてのウイルスに対して発現するものではありません。またすべてのウイルスに同様な試験結果が得られるとは限りません。
※表面の状態(汚れ、摩耗など)により抗ウイルス性能が低下することがあります。
※製品の表面に付着したウイルスに効果を発揮します。空気中のウイルスを自ら取り込む性能はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする