※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
ユタカメイクの 面ファスナー
ユタカメイクの 結束用
エラストマジック 30mm×30cm ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
86325495
品番
G55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
828-0521
幅(mm)
30
色
ホワイト
質量(g)
11
長さ(m)
0.3
入数(枚)
【袋】フック1、ループ1
RoHS指令(10物質対応)
対応