※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
ユタカメイクの 面ファスナー
ユタカメイクの 結束用
ピタロック 25mm×10cm 2組 ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
86325565
品番
G58
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
113-2357
幅(mm)
25
色
ブラック
質量(g)
8
長さ(m)
100
入数(枚)
【袋】フック2、ループ2
包装形態
袋入り
RoHS指令(10物質対応)
対応