※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マジックテープ 25mm×15cm イエロー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード86325811 品番G32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
トラスコ品番754-0337 幅(mm)25 イエロー 質量(g)6 長さ(m)0.15 入数(枚)【袋】フック×1、ループ×1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする