※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
ユタカメイクの 面ファスナー
ユタカメイクの 結束用
マジックテープ 25mm×15cm レッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
86325863
品番
G33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
754-0345
幅(mm)
25
色
レッド
質量(g)
6
長さ(m)
0.15
入数(枚)
【袋】フック×1、ループ×1
RoHS指令(10物質対応)
対応