※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
ユタカメイクの 面ファスナー
ユタカメイクの 結束用
マジックテープボビン巻A 25mm×5m ホワイト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12巻)
注文コード
86326046
品番
G11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
828-0817
幅(mm)
25
厚さ(mm)
2
色
ホワイト
質量(g)
56
長さ(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応