※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
ユタカメイクの 面ファスナー
ユタカメイクの 結束用
マジックテープボビン巻B 25mm×5m イエロー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12巻)
注文コード
86326195
品番
G22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
828-0824
幅(mm)
25
厚さ(mm)
2
色
イエロー
質量(g)
54
長さ(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応