ユタカメイク
ユタカメイクの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
ユタカメイクの 面ファスナー
ユタカメイクの 結束用
マジックテープボビン巻B 25mm×5m ベージュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86326222
品番
G25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
828-0827
幅(mm)
25
色
ベージュ
質量(g)
54
タイプ
ループ型
長さ(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応