※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

広巾マジックテープ 100mm×100mm ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) 注文コード86326475 品番G56
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
トラスコ品番113-2308 幅(mm)100 ホワイト 質量(g)18 長さ(m)1 入数(枚)【袋】フック1、ループ1 包装形態袋入り RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする