※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
ユタカメイクの 面ファスナー
ユタカメイクの 結束用
超薄型マジックバンド 10mm×3m コンイロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
86326597
品番
G827
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
828-0553
幅(mm)
10
厚さ(mm)
1
色
ネイビー
質量(g)
7.5
長さ(m)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応