PTFEメッシュ 1000×1000mm 目開き647µm #30-□1000シリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86326635 品番 #30-□100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥14,510 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

材質PTFE メッシュ30 サイズ(mm)100×100 アズワン品番4-2351-01 線径(μm)200 開口率(%)58.3 目開き(μm)647

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする