tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験研究用素材
tantoreの 実験研究用樹脂板
PTFEメッシュ 1000×1000mm 目開き647µm #30-□1000シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86326678
品番
#30 647μm目
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
PTFE
メッシュ
30
サイズ(mm)
1000×1000
アズワン品番
4-2351-05
線径(μm)
200
開口率(%)
58.3
目開き(μm)
647
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200