tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験研究用素材
tantoreの 実験研究用樹脂板
PTFEメッシュ 目開き263μm #60-シリーズ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86326766
品番
#60-□500
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥90,790
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
PTFE
メッシュ
60
サイズ(mm)
500×500
アズワン品番
4-2353-04
線径(μm)
160
開口率(%)
38.7
目開き(μm)
263
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000