※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
ユタカメイクの 面ファスナー
ユタカメイクの 結束用
粘着付マジック切売箱B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(25m)
注文コード
86326773
品番
G-561N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
マジックテープループ型の長尺タイプ。
好きな長さでカットして使用できます。
色
ホワイト
長さ(m)
1
質量(g)
1940
用途
用途に応じて必要な長さでカット
材質
ポリエステル
幅(mm)
100
タイプ
粘着剤付き・ループ型
包装形態
箱
RoHS指令(10物質対応)
対応