※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

粘着付マジック切売箱B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25m) 注文コード 86326791 品番 G-521N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

マジックテープループ型の長尺タイプ。
好きな長さでカットして使用できます。

ホワイト 長さ(m)1 質量(g)615 用途用途に応じて必要な長さでカット 材質ポリエステル 幅(mm)25 タイプ粘着剤付き・ループ型 包装形態 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする