PTFEメッシュ 目開き94μm #100-シリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86326836 品番 #100-□100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥20,120 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

材質PTFE メッシュ100 サイズ(mm)100×100 アズワン品番4-2355-01 線径(μm)160 開口率(%)13.7 目開き(μm)94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする