tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験研究用素材
tantoreの 実験研究用樹脂板
PTFEメッシュ 目開き94μm #100-シリーズ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86326845
品番
#100-□200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥39,930
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
PTFE
メッシュ
100
サイズ(mm)
200×200
アズワン品番
4-2355-02
線径(μm)
160
開口率(%)
13.7
目開き(μm)
94