超強力水害対策用防水シート 1460mm幅

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5m) 注文コード 86326985 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

水の侵入を抑え、耐水圧性と撥水性を従来の防水シートより高めました。
引張強度、引き裂き強度も強く強力な防水シートです。
水をピタッと止める強力な防水シートで台風やゲリラ豪雨などの異常気象に簡単設置ですぐに貼れて強力防水です。
設置面に防水シートを貼り、防水テープなどで貼り付ければ設置完了です。
土嚢を運ぶよりも簡単、手軽に隙間なく防水対策が出来ます。

材質ナイロン(超撥水加工) 形状ロールタイプ シート幅(mm)1460 シート長さ(m)5 アズワン品番64-3951-55 特性耐水圧性、撥水性、防水性
注意
※防水シートは水の浸水を完全に防ぐ物ではありません。
※台風、ゲリラ豪雨(集中豪雨)の際は注文が殺到します。早めのご注文、備蓄をお勧めいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする