サランロック三次元不織布 amiシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86327694 品番 cs100-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

カットして使用することができます。
サランロック(R)はスプリング状にカール加工したサラン(R)を不織布状に加工し、ラテックスで被覆結合したものです。
物理的・化学的に優れた性質を備え、大きな空間と表面積を合わせ持つ三次元不織布です。
通気抵抗が小さく、濾過効率に優れ、 しかも集塵容量が大きな構造です。
サラン(R)を使用した高性能の三次元不織布「サランロック(R)」は、水処理、空調フィルター、脱臭用接触材、気体用、液体用フィルター、養魚用分野、土木工事分野等様々なシーンで活躍しています。
※梱包は巻き出荷となります。商品に巻き癖が付く場合がございます。その際は一度反対方向に巻くなどして、癖を戻してからご利用下さい。

仕様嵩密度:50kg/m3、比表面積:740(m2/m3)、空間率:0.97 厚さ(mm)10 サイズ幅1m×長さ1m アズワン品番64-4307-75

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする