※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PEロープ
PEカラーロープドラム巻
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
86327771
品番
RE81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
4
長さ(m)
200
材質
ポリエチレン(PE)
色
レッド
質量(kg)
1.60
種類
3ツ打
包装形態
ドラム巻
RoHS指令(10物質対応)
対応