ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PEロープ
PEカラーロープドラム巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
86327787
品番
RE90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
200
材質
ポリエチレン(PE)
色
イエロー
質量(kg)
2.50
種類
3ツ打
包装形態
ドラム巻
RoHS指令(10物質対応)
対応