※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PEロープ
PEカラーロープ万能パック 6mm×20m グリーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86328085
品番
PE6203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
20
材質
ポリエチレン(PE)
色
グリーン
質量(kg)
0.35
包装形態
バンド掛巻
トラスコ品番
794-6988
RoHS指令(10物質対応)
対応