※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ポリエステルロープ
エステルWブレードドラム巻
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(200m)
注文コード
86328907
品番
RA105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
200
材質
ポリエステル
色
コウハク
包装形態
ドラム巻
トラスコ品番
113-7010
質量(g)
5000
RoHS指令(10物質対応)
対応