tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験研究用素材
tantoreの 実験研究用金属板
ビニール亀甲金網グリーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1巻
線径(Φmm)
0.85
目開き(mm)
10
アズワン品番
64-4310-79
注文コード
86329006
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,200
この商品は
線径・目開き・アズワン品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
金切りハサミなどでカットできます
寺院や神社などの装飾で用いられることの多い六角目の金網です。
防鳥、ネズミ除けなどにもご使用いただけます。
仕様
線番:20#
サイズ
幅910mm×長さ30m
線径(Φmm)
0.85
アズワン品番
64-4310-79
開口率(%)
0.85
目開き(mm)
10