tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験研究用素材
tantoreの 実験研究用金属板
ビニール亀甲金網グリーン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
86329058
品番
16mm目 Φ1.1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
金切りハサミなどでカットできます
寺院や神社などの装飾で用いられることの多い六角目の金網です。
防鳥、ネズミ除けなどにもご使用いただけます。
仕様
線番:18#
サイズ
幅910mm×長さ30m
線径(Φmm)
1.1
アズワン品番
64-4310-86
開口率(%)
0.88
目開き(mm)
16