ビニール亀甲金網グリーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1巻 線径(Φmm)0.85 目開き(mm)16 アズワン品番64-4310-87 注文コード86329067 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,400
この商品は線径・目開き・アズワン品番など20種類から選べます 他の種類を見る

金切りハサミなどでカットできます
寺院や神社などの装飾で用いられることの多い六角目の金網です。
防鳥、ネズミ除けなどにもご使用いただけます。

仕様線番:20# サイズ幅910mm×長さ30m 線径(Φmm)0.85 アズワン品番64-4310-87 開口率(%)0.91 目開き(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする