ビニール亀甲金網グリーン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1巻 線径(Φmm)1.95 目開き(mm)40 アズワン品番64-4310-98 注文コード86329155 品番40mm目 Φ1.95
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は線径・目開き・アズワン品番など20種類から選べます 他の種類を見る

金切りハサミなどでカットできます
寺院や神社などの装飾で用いられることの多い六角目の金網です。
防鳥、ネズミ除けなどにもご使用いただけます。

仕様線番:14# サイズ幅910mm×長さ15m 線径(Φmm)1.95 アズワン品番64-4310-98 開口率(%)0.91 目開き(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする