tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験研究用素材
tantoreの 実験研究用金属板
ビニール亀甲金網グリーン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1巻
線径(Φmm)
1.1
目開き(mm)
40
アズワン品番
64-4311-02
注文コード
86329189
品番
40mm目 Φ1.1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
この商品は
線径・目開き・アズワン品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
金切りハサミなどでカットできます
寺院や神社などの装飾で用いられることの多い六角目の金網です。
防鳥、ネズミ除けなどにもご使用いただけます。
仕様
線番:18#
サイズ
幅1800mm×長さ30m
線径(Φmm)
1.1
アズワン品番
64-4311-02
開口率(%)
0.95
目開き(mm)
40