ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ビニロンロープ
クレモナロープ巻物 4Φ×200m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86329196
品番
V4200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
手触りが良く扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
太さ(Φmm)
4
長さ(m)
200
材質
クレモナ
色
白
質量(kg)
2
包装形態
バンド掛け
用途
各種作業、親綱、避難用など。
トラスコ品番
754-1741
RoHS指令(10物質対応)
対応