tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験研究用素材
tantoreの 実験研究用金属板
亜鉛亀甲金網 幅910mm×長さ30m
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1巻
線径(Φmm)
0.7
目開き(mm)
10
注文コード
86329207
品番
10mm目 Φ0.7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
この商品は
線径・目開き
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
金切りハサミなどでカットできます
寺院や神社などの装飾で用いられることの多い六角目の金網です。
防鳥、ネズミ除けなどにもご使用いただけます。
仕様
線番:20#
サイズ
幅910mm×長さ30m
線径(Φmm)
0.7
アズワン品番
64-4311-14
開口率(%)
0.88
目開き(mm)
10