亜鉛亀甲金網 幅910mm×長さ30m

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1巻 線径(Φmm)0.63 目開き(mm)10 注文コード86329216 品番10mm目 Φ0.63
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は線径・目開きなど17種類から選べます 他の種類を見る

金切りハサミなどでカットできます
寺院や神社などの装飾で用いられることの多い六角目の金網です。
防鳥、ネズミ除けなどにもご使用いただけます。

仕様線番:20# サイズ幅910mm×長さ30m 線径(Φmm)0.63 アズワン品番64-4311-15 開口率(%)0.89 目開き(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする