ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ビニロンロープ
クレモナロープ万能パック 12Φ×30m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86329257
品番
VK1230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
12
長さ(m)
30
材質
クレモナ
色
白
質量(kg)
2.33
包装形態
バンド掛け/シュリンクパック
トラスコ品番
494-8971
RoHS指令(10物質対応)
対応