ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ビニロンロープ
クレモナロープ万能パック 6Φ×20m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
86329284
品番
VKN620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
20
材質
クレモナ
色
白
質量(kg)
0.42
種類
3ツ打
包装形態
バンド掛け/シュリンクパック
用途
各種結束、テント・タープ用等
トラスコ品番
828-0835
RoHS指令(10物質対応)
対応