※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ビニロンロープ
クレモナロープ万能パック 9Φ×15m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86329302
品番
VK915
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
15
材質
クレモナ
色
白
質量(kg)
0.73
包装形態
バンド掛け/シュリンクパック
トラスコ品番
828-0837
RoHS指令(10物質対応)
対応