ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ビニロンロープ
クレモナロープ万能パック 9Φ×20m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86329311
品番
VK920
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
20
材質
クレモナ
色
白
質量(kg)
0.95
トラスコ品番
794-9901
RoHS指令(10物質対応)
対応