ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ビニロンロープ
クレモナ金剛打ロープ 4Φ×20m
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
86329345
品番
A75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
細手ロープをカットしたコンパクトな小袋入りタイプ
太さ(Φmm)
4
長さ(m)
20
材質
クレモナ
色
白
質量(kg)
0.157
種類
金剛打
包装形態
小袋入
トラスコ品番
112-9196
RoHS指令(10物質対応)
対応