ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの 麻ロープ
ジュート麻 24番 4本撚 15m
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86329467
品番
A5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
3
長さ(m)
15
材質
ジュート麻
色
黄土色
質量(kg)
0.036
種類
5本撚
包装形態
袋入
トラスコ品番
112-9198
RoHS指令(10物質対応)
対応