ナイロン金剛打ロープボビン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100m) 注文コード 86329783 品番 7335100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。

太さ(Φmm)3.5 長さ(m)100 材質ナイロン 質量(kg)0.89 種類金剛打 包装形態ボビン巻 用途刈払機、草刈機等のスターターロープ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86329774
2018-10-24
用途:
ゴルフ場なのでホール旗を止めるのに使用しております。
サービス業

丈夫くてとても使い勝手がよく長さも自分で適度な長さに切って使用できるので重宝しております。

対象商品:
86324411
2015-09-11
用途:
パーキンソン病で屋内外での転倒防止に、安全ロープとして張り巡らして使用している。
その他業種

あと2〜3ミリ太ければ、手で握って安心感が、得られたと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする