トリカルネット産業用 HD

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 仕様主材料:HD、網目の大きさ:10mm×10mm、縦糸幅:2.2mm、縦糸厚み:2mm、横糸幅:2.8mm、横糸厚み:2mm、遮へい率:0.45 サイズ幅1240mm×長さ50m 注文コード86330047 品番N-23/グリーン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は仕様・サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。
あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。
縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。
編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等

仕様主材料:HD、網目の大きさ:10mm×10mm、縦糸幅:2.2mm、縦糸厚み:2mm、横糸幅:2.8mm、横糸厚み:2mm、遮へい率:0.45 サイズ幅1240mm×長さ50m アズワン品番64-4312-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする