ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ポリエステルロープ
ポリエステルロープ万能パック 12Φ×20m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86330483
品番
KS1220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
12
長さ(m)
20
材質
ポリエステル
色
白
包装形態
バンド掛け/シュリンクパック
トラスコ品番
794-6171
質量(g)
1600
RoHS指令(10物質対応)
対応