※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ポリエステルロープ
ポリエステルロープ万能パック 9Φ×15m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86330501
品番
KS915
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
15
材質
ポリエステル
色
白
包装形態
バンド掛け/シュリンクパック
トラスコ品番
829-1197
質量(g)
580
RoHS指令(10物質対応)
対応