曜日別特売
A-509 ポリエステルロープ金剛打 ユタカメイク 86330632

ポリエステルロープ金剛打

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さ(Φmm)3
長さ(m)10
内容量1本注文コード86330632品番A-509
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。

用途
各種結束、テント・タープ用など。
太さ(Φmm)3長さ(m)10材質ポリエステル種類金剛打包装形態袋入トラスコ品番112-9119質量(g)48RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86330632
2024-06-04
用途: お試し

しっかりした素材で価格もお安く購入させていただきました。

対象商品 : 39555327
2023-07-13
用途: テント張り固定
Good Job建設業・工事業

丈夫で素材が柔らかく使い勝手いいです!
今回は4mm使用しました、3mmだと弱いみたい。

対象商品 : 86330632
2023-06-09
用途: 洗濯物を干すためのロープとして・
自動車・二輪車・自転車関連業

見た目は細いですが意外にしっかりしていて充分な強度だと思います。

対象商品 : 39555336
2022-03-01
用途: 布製品の固定

ポリエステル製のロープを試したくて購入しました。きちんと縛れてほどくときもほどきやすく使いやすいです。

対象商品 : 39555311
2021-08-21
用途: シ―ト、ネットの固定

柔軟性があって、作業もしやすい。耐久性もありそう。もう少し長さがあればもっと良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 39555345
2019-04-10
用途: 中型犬のリード

市販のナスカンなどを使ってリードの自作に使いました。輪の固定は一番短いタイラップを数本使って強く締め上げればOK。20kg級の中型猟犬を数匹使役するため、猟場からの回収作業用に製作しましたが、強度的には全く問題なしです。

対象商品 : 86330632
2018-08-18
用途: 玩具の紐通し
医療法人社団順慶会 医療・福祉・介護関連業

紐がほずれないのでいいです。紐の太さもちょうどいいです。

対象商品 : 39555311
2017-03-08
用途: 畑作業

畑の日よけテントを張るときや耕運機の雨よけカバーを縛るときなど,大変重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする