※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの 麻ロープ
マニラロープシュリンクパック 9Φ×15m
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86330815
品番
TM1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
15
材質
麻
質量(kg)
0.75
トラスコ品番
113-5534
質量(g)
750
RoHS指令(10物質対応)
対応